PRILUX - Luminaria suspendida circular RHODA 35W 830 600mm blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
552363
Ref.Sonepar
381424
EAN
8431547552363
La Luminaria suspendida circular RHODA 35W 830 600mm blanco de PRILUX es una solución de iluminación eficiente y duradera. Esta luminaria opera a una tensión de V, con un factor de potencia superior a 0,9 y no es regulable. Su potencia nominal es de 35W y ofrece una salida de luz de 2911lm. El ángulo de luz es de 120°, con un índice de reproducción cromática de 80-89. Funciona a una frecuencia de 50Hz y ofrece una temperatura de color de 3000K. Con una vida útil de 40000H, esta luminaria es una inversión a largo plazo. El ángulo de abertura es de 120° y la temperatura de trabajo es de °C. La luminaria cuenta con un difusor de policarbonato opal y un cuerpo de acero, ambos en color blanco. Se instala suspendida y cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase II y con un grado de protección IP20.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


