PRILUX - LUMINARIA VIAL AVATAR L 48L 96/101,8W 730 VA00K0M 8N DA CMR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
569415
Ref.Sonepar
889323
EAN
8431547569415
La Luminaria vial AVATAR L 48LED 96W/101,8W 3000K 8N Dalí CMR de PRILUX es una solución de iluminación de alto rendimiento diseñada para instalaciones y construcciones profesionales. Esta luminaria, con una vida útil superior a las 200000 horas, ofrece una intensidad lumínica de 14.592lm y una temperatura de color de 3000K, proporcionando una iluminación cálida y agradable. Su regulación 8N DA permite un ajuste preciso de la intensidad de la luz. Fabricada con un difusor de VT-T 5mm y con un acabado RAL 9007, esta luminaria está diseñada para resistir las condiciones más exigentes. Su montaje se realiza en báculo, lo que facilita su instalación en diferentes entornos. En términos de seguridad, cumple con las normativas más estrictas, siendo de Clase I eléctrica. Con la garantía de PRILUX, esta luminaria vial es una opción confiable y duradera para cualquier proyecto de iluminación.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


