PRILUX - Luminaria vial LED LIVIA, de 50W de potencia con 12 LEDs de 4000K y 4025lm, para un alumbrado público eficaz, eficiente y robusto.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Poste superior
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Material de la carcasa - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1213 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
407298
Ref.Sonepar
381181
EAN
8431547407298
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Poste superior
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...220 V
Unidad de control incluida:
sí
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Regulable 1-10V:
sí
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK09
Control remoto:
Ninguno
Potencia máxima del sistema:
44 W
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
70-79 (clase 2A)
Altura/profundidad:
415 mm
Diámetro:
600 mm
Apto para el tamaño del extremo superior desde/hasta:
60...60 mm
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


