PRILUX - Luminaria VIESSA 30W sensor 840 220-240V blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Receptáculo de color - Blanco
Potencia máxima del sistema - 30 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 - 2253...0 lm
Temperatura de color - 4000...4000 K
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
625 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
470155
Ref.Sonepar
278467
EAN
8431547470155
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Receptáculo de color:
Blanco
Potencia máxima del sistema:
30 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
2253...0 lm
Temperatura de color:
4000...4000 K
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


