PRILUX - Luminaria VIESSA 36W 830 220-240V blanco - 495844
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Receptáculo de color - Blanco
Potencia máxima del sistema - 36 W
Temperatura de color - 3000...3000 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
495844
Ref.Sonepar
509945
EAN
8431547495844
Receptáculo de color:
Blanco
Potencia máxima del sistema:
36 W
Temperatura de color:
3000...3000 K
Luminaria VIESSA 36W 830 220-240V blanco


