Fin de vida

PRILUX - Luminaria VIESSA 36W 840 220-240V blanco

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Material del difusor - Plástico estructurado

  • Tipo de tensión - CA

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

495851

Ref.Sonepar

312406

EAN

8431547495851

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Receptáculo de color:

Blanco

Material del difusor:

Plástico estructurado

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Con sensor de movimiento:

no

Potencia máxima del sistema:

36 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

2916...0 lm

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Altura/profundidad:

74 mm

Diámetro exterior:

430 mm

Luminaria VIESSA 36W 840 220-240V blanco

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX