PRILUX - Luminaria VIESSA 55W 840 220-240V blanco - 495905
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Receptáculo de color - Blanco
Potencia máxima del sistema - 55 W
Temperatura de color - 4000...4000 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
495905
Ref.Sonepar
381325
EAN
8431547495905
Receptáculo de color:
Blanco
Potencia máxima del sistema:
55 W
Temperatura de color:
4000...4000 K
Luminaria VIESSA 55W 840 220-240V blanco


