PRILUX - LUMLED.SURA,6W 3000K 522lm UNA ILUM.DS.BC,ILUM.DCTA.ESPACIOS EXT.COMO TERRAZAS O
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
410076
Ref.Sonepar
509849
EAN
8431547410076
La luminaria de exteriores LED SURA, de 6W, es una luminaria de la gama Decorativo Exterior LED de Prilux, excelente para una iluminación estilosa y de diseño en espacios exteriores como jardines o terrazas. Eficaz, eficiente y resistente, SURA LED es una luminaria apta para la decoración e iluminación de espacios exteriores a la intemperie gracias a su calidad de iluminación y su alto nivel de protección IP65 e IK08. Su montaje se realiza en superficie, en pared vertical. Este modelo ilumina el espacio proyectando luz de manera directa. SURA, de forma rectangular, cuenta con cuerpo de aluminio en color gris oscuro RAL 7010 y difusor de vidrio transparente. De ahorro de consumo, tiene una vida útil de L70>40.000h. La instalación de SURA LED aporta un amplio ahorro energético y una buena luminosidad, ya que, con su tecnología LED, cuenta con una potencia LED de 6W y un flujo luminoso LED de 522 lúmenes. Equipada con lámparas LED de 3.000K y tono de luz cálido. El ángulo de apertura del haz de SURA LED es de 77°. La calidad de iluminación de SURA incluye un índice de reproducción cromática Ra>80, que asegura una reproducción fiel de los colores de los objetos iluminados. Esta luminaria decorativa de exteriores tiene unas dimensiones de 60 x 128 x 56mm.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


