PRILUX - LYNX EMP.LINE D 1X30W 840 INT+FIJ. TECH. - 490498

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

490498

Ref.Sonepar

1100833

EAN

8431547490498

La Luminaria empotrable LINX LINE DI 37W 840 inicio/final + fijación TECH de PRILUX es una solución de iluminación de alto rendimiento diseñada para profesionales de la instalación y construcción. Esta luminaria de PRILUX, con una potencia nominal de 32W, ofrece una intensidad luminosa de 3945lm, proporcionando una iluminación eficiente y efectiva. Su factor de potencia superior a 0,9 asegura un rendimiento energético óptimo, contribuyendo a la sostenibilidad y eficiencia energética del proyecto. Para su instalación, esta luminaria se empotra, permitiendo una integración perfecta en cualquier diseño arquitectónico. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de clase eléctrica I, lo que garantiza su seguridad en la instalación y uso. La Luminaria empotrable LINX LINE DI 37W 840 de PRILUX es la elección ideal para profesionales que buscan soluciones de iluminación de alto rendimiento y confiables.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX