PRILUX - Marco blanco empotrar en escayola Silent LED 1200X300mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de instalación
Color - Blanco
Material - Acero
Longitud - 1230 mm
Anchura - 330 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
207591
Ref.Sonepar
183071
EAN
8431547207591
Tipo de accesorio:
Bastidor de instalación
Color:
Blanco
Material:
Acero
Longitud:
1230 mm
Anchura:
330 mm
Altura:
40 mm
Marco de empotrar en techo de 0,5-20mm de espesor para las luminarias de la gama Decorativo Interior LED, de 1.200x300 mm.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


