PRILUX - MAX MINI ROUND - 569972

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

569972

Ref.Sonepar

1036365

EAN

8431547569972

La Luminaria vial VERSA L 48LED 144W/146,7W T 730 VA00I0P 8N Dalí CMR de PRILUX es una solución de iluminación vial de alto rendimiento. Esta luminaria cuenta con una regulación de tipo 8N DA y una intensidad de 1000mA, proporcionando una iluminación potente y eficiente. Su temperatura de color de 3000K ofrece una luz cálida y acogedora, ideal para entornos urbanos. Diseñada para trabajar en diversas temperaturas, su versatilidad la hace apta para una amplia gama de aplicaciones. Su montaje se realiza en poste y báculo, lo que facilita su instalación en diferentes entornos. En cuanto a seguridad, cumple con las normativas más exigentes: posee una resistencia al impacto IK08 y cumple con la Clase eléctrica I. Con la Luminaria vial VERSA L 48LED de PRILUX, la iluminación vial eficiente y segura está garantizada.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX