PRILUX - MOTIVO 3D CONE LOOP 150CM BLANCO

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

444651

Ref.Sonepar

449152

EAN

8431547444651

El Motivo 3D CONE LOOP 150cm blanco de PRILUX es un dispositivo de iluminación exterior de alta tecnología. Con una tensión de trabajo de 24V y un tipo de aislamiento Clase III, este producto está diseñado para ofrecer una iluminación segura y eficiente. La alimentación está incluida y tiene una potencia nominal de 21W. Su tensión de entrada también es de 24V, y su índice de reproducción cromática varía entre 70-79. Este dispositivo puede funcionar a diversas temperaturas y tiene un consumo energético de 21W. Gracias a su tecnología 3D, ofrece una iluminación tridimensional única. El cuerpo del Motivo 3D CONE LOOP está hecho de aluminio y tiene un acabado blanco. Este producto viene con una garantía de 1 año de PRILUX. Su montaje es de tipo Motivo 3D, lo que facilita su instalación en exteriores. Además, viene con un cable de conexión y un flash CW para una mayor versatilidad. En cuanto a la seguridad, este dispositivo cumple con las normativas de la Clase eléctrica III y tiene un grado de protección de 65. Esto asegura que el producto es seguro para su uso en exteriores y puede resistir diversas condiciones climáticas.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX