PRILUX - MOTIVO 3D CONE LOOP 150CM ROJO

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

444675

Ref.Sonepar

779093

EAN

8431547444675

El Motivo 3D CONE LOOP 150cm rojo de PRILUX es un dispositivo de iluminación exterior con tecnología 3D. Funciona a una tensión de 24V, con un tipo de aislamiento de Clase III y una potencia nominal de 21W. La alimentación está incluida y la tensión de entrada también es de 24V. Su índice de reproducción cromática se encuentra entre 70-79, garantizando una buena calidad de luz. El consumo energético es de 21W, lo que lo hace eficiente en términos de energía. En cuanto a su diseño, el color básico es rojo, con un cuerpo del mismo color, fabricado en aluminio, lo que le aporta resistencia y durabilidad. La garantía ofrecida por PRILUX es de 1 año. Para su montaje, se utiliza un motivo 3D y es ideal para aplicaciones en exteriores. Incluye un cable de conexión y un flash CW para mayor versatilidad. En términos de seguridad, cumple con las normativas de Clase eléctrica III y tiene un grado de protección de 65, lo que lo hace resistente a las condiciones climáticas adversas.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX