PRILUX - MOTIVO 3D SPHERE 90CM BLANCO

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

445450

Ref.Sonepar

424949

EAN

8431547445450

El Motivo 3D SPHERE 90cm blanco de PRILUX es un objeto de iluminación exterior de alta especificación técnica. Funciona con una tensión de 230V y cuenta con un tipo de aislamiento Clase II. Su alimentación está incluida y tiene una potencia nominal de 26W. La tensión de entrada es también de 230V, con un índice de reproducción cromática de 70-79. Este modelo de PRILUX ofrece una temperatura de color STRING PLUS LED Blanco frío (8,000K) y puede funcionar a diversas temperaturas de trabajo. Su consumo energético es de 70W, lo que lo convierte en una opción eficiente para la iluminación exterior. En cuanto a su diseño y acabados, está fabricado en aluminio, lo que garantiza su durabilidad y resistencia. PRILUX ofrece una garantía de 1 año para este producto. El montaje del Motivo 3D SPHERE 90cm blanco es sencillo y viene con un cable de conexión. Es ideal para aplicaciones exteriores y cumple con las normativas de seguridad, siendo Clase eléctrica II y con un grado de protección 65. En resumen, el Motivo 3D SPHERE 90cm blanco de PRILUX es una solución de iluminación exterior de alto rendimiento, eficiente y duradera.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX