PRILUX - Motivo Boas Festas FREESTYLE 4m blanco cálido
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
385077
Ref.Sonepar
656565
EAN
8431547385077
El Motivo Boas Festas FREESTYLE 4m blanco cálido de PRILUX es un elemento decorativo de exterior, ideal para fachadas y calles. Con una tensión de 230V y un aislamiento de Clase II, este motivo es seguro y eficiente. Su alimentación está incluida y tiene una potencia nominal de 81W, con un consumo energético igualmente de 81W. La tensión de entrada es de 230V y su índice de reproducción cromática se sitúa entre 70-79, proporcionando una luz cálida y acogedora. El material de fabricación es aluminio, resistente y duradero. Cuenta con una garantía de 1 año por parte de PRILUX. El montaje es sencillo y viene con cable de conexión incluido. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase eléctrica II y con un grado de protección 65.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


