PRILUX - Motivo Bones Festes blanco frío 400x80cm

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

385688

Ref.Sonepar

222989

EAN

8431547385688

El Motivo Bones Festes blanco frío 400x80cm de PRILUX es un producto de iluminación exterior diseñado para montaje en fachadas y calles. Con una tensión de 230V, este motivo cuenta con un tipo de aislamiento Clase II y una alimentación incluida. Su potencia nominal es de 100W y su tensión de entrada también es de 230V. El índice de reproducción cromática oscila entre 70-79, garantizando una iluminación adecuada en cualquier ambiente exterior. El Motivo Bones Festes puede operar a diversas temperaturas y tiene un consumo energético de 100W. Fabricado en aluminio, este producto de PRILUX es resistente y duradero. Viene con una garantía de 1 año, asegurando su confiabilidad. La instalación es sencilla, gracias a su diseño pensado para fachadas y calles, y viene con un cable de conexión incluido. En términos de seguridad, cumple con las normativas de la Clase eléctrica II, tiene una categoría de color de luz fría y un grado de protección de 65, lo que lo hace ideal para uso exterior.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX