PRILUX - Motivo Bones Festes con cometa 250x70cm - 385695

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - no

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Apto para uso en exteriores - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

385695

Ref.Sonepar

206860

EAN

8431547385695

Modelo:

Otros

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

no

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Apto para uso en exteriores:

no

Puede acoplarse:

no

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

No requerido

Control constante del flujo luminoso:

no

Grado de protección (IP):

IP65

Clase de protección:

II

Anchura:

0 mm

Altura/profundidad:

0 mm

Longitud total:

0 m

El Motivo Bones Festes con cometa 250x70cm de la marca PRILUX es un equipo de iluminación exterior de alto rendimiento. Este dispositivo, diseñado para montaje en fachadas o calles, opera a una tensión de 230V y tiene un consumo energético de 72W, con una potencia nominal de 78W. Su índice de reproducción cromática oscila entre 70-79, proporcionando una iluminación de calidad. El equipo cuenta con un aislamiento de Clase II, lo que garantiza su seguridad en condiciones exteriores. Además, su grado de protección es de 65, lo que lo hace resistente a las condiciones climáticas adversas. El material de fabricación es aluminio, lo que le confiere durabilidad y resistencia. La alimentación está incluida y el equipo viene con un cable de conexión para facilitar su instalación. El rango de temperatura de trabajo es amplio, lo que permite su uso en diversas condiciones climáticas. PRILUX ofrece una garantía de 1 año en este producto, asegurando su fiabilidad y durabilidad. Este motivo de iluminación es ideal para la decoración exterior durante las festividades, aportando un toque de alegría y color a cualquier entorno.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX