PRILUX - MOTIVO BONES FESTES CON COMETA 500X140CM

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

385701

Ref.Sonepar

509793

EAN

8431547385701

El Motivo Bones Festes con cometa 500x140cm de PRILUX es un elemento decorativo de exterior, ideal para fachadas y calles. Este producto cuenta con una tensión de 230V y un tipo de aislamiento de Clase II, lo que garantiza su seguridad y eficiencia. Su alimentación está incluida y tiene una potencia nominal de 156W, con un consumo energético de 141W. La tensión de entrada es de 230V y su índice de reproducción cromática varía entre 70-79. Este motivo de PRILUX puede trabajar en diversas temperaturas, siempre manteniendo su rendimiento. Fabricado en aluminio, este producto es resistente y duradero. Además, cuenta con una garantía de 1 año. Su montaje es sencillo y viene con un cable de conexión. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase eléctrica II y con un grado de protección de 65.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX