PRILUX - Motivo Bones Festes FREESTYLE 4m blanco cálido
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
373821
Ref.Sonepar
237512
EAN
8431547373821
El Motivo Bones Festes FREESTYLE 4m blanco cálido de PRILUX es un dispositivo de iluminación exterior de alto rendimiento. Diseñado para funcionar con una tensión de 230V, este producto cuenta con un tipo de aislamiento de Clase II y una alimentación incluida. Su potencia nominal es de 90W y la tensión de entrada también es de 230V. El índice de reproducción cromática se encuentra entre 70-79, lo que garantiza una reproducción de color precisa. El equipo puede operar a diversas temperaturas y tiene un consumo energético de 90W. Fabricado en aluminio, este motivo de PRILUX es resistente y duradero. Viene con una garantía de 1 año. Su montaje es adecuado para fachadas y calles, y es ideal para aplicaciones exteriores. Incluye un cable de conexión para facilitar la instalación. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase II eléctrica, con una categoría de color de luz cálido y un grado de protección de 65.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


