PRILUX - MOTIVO DECORATIVO BALL MINI 40CM BLANCA

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

194204

Ref.Sonepar

209830

EAN

8431547194204

El motivo decorativo BALL MINI de 40cm en color blanco de la marca PRILUX es un elemento decorativo de exterior que combina funcionalidad y estética. Este producto está diseñado con una tensión de 230V y un tipo de aislamiento Clase II, lo que garantiza su seguridad y eficiencia energética. La alimentación está incluida y tiene una potencia nominal de 16W, con un consumo energético de 12W, lo que lo convierte en una opción de iluminación de bajo consumo. El índice de reproducción cromática es de 70-79, proporcionando una iluminación de calidad en cualquier entorno. Este motivo decorativo puede trabajar a diversas temperaturas, gracias a su robusto diseño en aluminio. El producto viene con una garantía de 1 año de PRILUX, lo que demuestra la confianza de la marca en su durabilidad y rendimiento. El montaje es sencillo, gracias a su diseño Motivo Mini, y viene con un cable de conexión para facilitar la instalación. En términos de seguridad, este motivo decorativo cumple con las normativas de Clase eléctrica II y tiene un grado de protección de 65, lo que lo hace resistente a las inclemencias del tiempo. En resumen, el motivo decorativo BALL MINI de PRILUX es una opción versátil y eficiente para la iluminación de exteriores.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX