PRILUX - MOTIVO DECORATIVO BALL MINI 40CM ROJA

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

194211

Ref.Sonepar

150624

EAN

8431547194211

El motivo decorativo BALL MINI de 40cm en color rojo es un producto de la marca PRILUX, diseñado para agregar un toque de color y estilo a cualquier espacio exterior. Este objeto de decoración cuenta con una tensión de 230V y un tipo de aislamiento de Clase II. Su alimentación está incluida y tiene una potencia nominal de 16W. La tensión de entrada también es de 230V, con un índice de reproducción cromática de 70-79. Su temperatura de trabajo es en grados Celsius y tiene un consumo energético de 12W. El BALL MINI está fabricado en aluminio y viene en un atractivo color rojo. Este producto de PRILUX tiene una garantía de 1 año. En cuanto al montaje, este se realiza con el motivo Mini y es ideal para uso exterior. Además, incluye un cable de conexión para facilitar su instalación. En términos de seguridad y normativas, el BALL MINI cumple con la Clase eléctrica II y tiene un grado de protección de 65. Este producto de PRILUX es una opción excelente para profesionales de la instalación y la construcción que buscan agregar un toque de color y estilo a sus proyectos.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX