PRILUX - Motivo decorativo STAR FLAKE azul 120cm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
194075
Ref.Sonepar
724676
EAN
8431547194075
El motivo decorativo STAR FLAKE de PRILUX, con un diámetro de 120cm, es un elemento de iluminación exterior de alta eficiencia. Este producto, de color azul, está fabricado en aluminio, lo que garantiza su durabilidad y resistencia a las condiciones climáticas adversas. Funciona con una tensión de 230V y tiene un consumo energético de 51W, lo que lo convierte en una opción energéticamente eficiente. El índice de reproducción cromática se encuentra entre 70-79, proporcionando una iluminación de calidad. El producto viene con alimentación incluida y un cable de conexión, facilitando su instalación. El montaje es de tipo Motivo Mini, ideal para aplicaciones exteriores. En términos de seguridad, el motivo decorativo STAR FLAKE de PRILUX cumple con las normativas de la Clase eléctrica II y tiene un grado de protección de 65. Este producto cuenta con una garantía de 1 año.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


