PRILUX - Motivo decorativo STAR FLAKE azul 80cm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
194044
Ref.Sonepar
210316
EAN
8431547194044
El motivo decorativo STAR FLAKE de PRILUX es un elemento de diseño exterior de 80cm en color azul. Con una tensión de 230V y una potencia nominal de 33W, este producto está diseñado para un rendimiento eficiente. Su índice de reproducción cromática se encuentra entre 70-79, lo que garantiza una excelente representación del color. El STAR FLAKE está diseñado para trabajar en diversas temperaturas y tiene un consumo energético de 33W. Fabricado en aluminio, este motivo decorativo es resistente y duradero. Su color azul básico aporta un toque de elegancia a cualquier espacio exterior. El producto viene con alimentación incluida y cable de conexión, facilitando su instalación en fachadas o calles. PRILUX ofrece una garantía de 1 año para este producto, asegurando su confiabilidad. El STAR FLAKE cumple con las normativas de seguridad, con una clase eléctrica Clase II y un grado de protección de 65, lo que lo hace seguro para su uso en exteriores.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


