PRILUX - Motivo fachada GIFT BOX LOOP II 97W blanco azul
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
442954
Ref.Sonepar
724711
EAN
8431547442954
El Motivo fachada GIFT BOX LOOP II 97W blanco azul de PRILUX es una solución de iluminación exterior de alto rendimiento. Este producto, con una tensión de 230V y un tipo de aislamiento Clase II, ofrece una potencia nominal de 97W y una tensión de entrada de 230V. Su índice de reproducción cromática se sitúa entre 70-79, proporcionando una iluminación de alta calidad. El consumo energético es de 97W, lo que lo hace eficiente en términos de energía. Fabricado en aluminio de alta resistencia, el cuerpo de este motivo de fachada presenta un acabado en color azul. La garantía de este producto es de 1 año, respaldando su durabilidad y rendimiento. El GIFT BOX LOOP II está diseñado para un montaje fácil tanto en fachadas como en calles, y es ideal para aplicaciones exteriores. Viene con un cable de conexión para facilitar su instalación. En términos de seguridad, este producto cumple con las normativas de Clase eléctrica Clase II y tiene un grado de protección de 65, asegurando su resistencia a las condiciones climáticas adversas. En resumen, el Motivo fachada GIFT BOX LOOP II 97W blanco azul de PRILUX es una solución de iluminación exterior robusta, eficiente y de alta calidad.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


