PRILUX - Motivo farola, calle y fachada STEA 78W rojo blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
441636
Ref.Sonepar
381209
EAN
8431547441636
El motivo de farola, calle y fachada STEA 78W rojo blanco de PRILUX es un producto de alta especificación técnica diseñado para profesionales. Con una tensión de 230V y un tipo de aislamiento de Clase II, este motivo ofrece una alimentación incluida y una potencia nominal de 78W. Su tensión de entrada es de 230V, y cuenta con un índice de reproducción cromática de 70-79. Su temperatura de trabajo es adaptable a cualquier clima y su consumo energético es de 78W. Fabricado en aluminio, este producto de PRILUX es resistente y duradero. Se ofrece con una garantía de 1 año para su tranquilidad. Su montaje es versátil, adecuado para fachadas, farolas y calles, y es ideal para aplicaciones exteriores. Además, viene con un cable de conexión para facilitar la instalación. Este producto de PRILUX cumple con todas las normativas de seguridad, con una clase eléctrica de Clase II y un grado de protección de 65. Este motivo de farola, calle y fachada STEA 78W rojo blanco de PRILUX es una elección confiable y segura para cualquier proyecto de instalación y construcción.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


