PRILUX - Motivo GIFT-I rojo-blanco cálido

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

375726

Ref.Sonepar

509764

EAN

8431547375726

El Motivo GIFT-I rojo-blanco cálido de PRILUX es un dispositivo de iluminación exterior de alto rendimiento. Con una tensión de 230V y un tipo de aislamiento Clase II, este equipo proporciona un rendimiento fiable y seguro. Su alimentación está incluida y tiene una potencia nominal de 63W. La tensión de entrada es de 230V, y su índice de reproducción cromática varía entre 70-79. Este dispositivo tiene una temperatura de trabajo en grados centígrados y un consumo energético de 63W. En cuanto a su diseño y acabados, el Motivo GIFT-I está fabricado en aluminio y tiene un cuerpo de color rojo. La garantía de este producto es de 1 año. Para su montaje y aplicaciones, este motivo puede ser instalado en fachadas y calles. Es ideal para uso exterior y viene con un cable de conexión. En términos de seguridad y normativas, este dispositivo cumple con la Clase eléctrica II. Cuenta con una categoría de color de luz cálida y un grado de protección de 65. En resumen, el Motivo GIFT-I de PRILUX es una solución de iluminación exterior robusta y versátil que ofrece un rendimiento fiable y seguro.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX