PRILUX - Motivo luminaria decorativa CHERRY BLOSSOM TREE 2,8m blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
210492
Ref.Sonepar
447017
EAN
8431547210492
La luminaria decorativa CHERRY BLOSSOM TREE 2,8m de la marca PRILUX es un motivo 3D de alto impacto visual. Con 2120 LEDs alimentados por una tensión de 24V, este producto ofrece una potencia nominal de 150W. Su índice de reproducción cromática oscila entre 70-79, y emite una luz de color blanco frío (8,000K). Este objeto decorativo, fabricado en PVC, incluye su propia alimentación y un driver, pero no viene con equipo. Su consumo energético es de 150W. Aunque no cuenta con Smartlink, sí viene con un cable de conexión. Diseñado para uso exterior, este producto de PRILUX tiene un grado de protección de 44 y cumple con las normativas de seguridad de la Clase III. Se ofrece con una garantía de 1 año.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


