PRILUX - Motivo luminaria decorativa CHERRY BLOSSOM TREE 2,8m blanco cálido
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
210508
Ref.Sonepar
267646
EAN
8431547210508
La luminaria decorativa CHERRY BLOSSOM TREE de PRILUX es un motivo 3D de 2,8m de altura, ideal para exteriores. Con su diseño de PVC y 2120 LEDs que emiten un blanco cálido (2,500K), este producto es perfecto para crear un ambiente acogedor. Su tensión de 24V y potencia nominal de 150W garantizan un consumo energético eficiente. El índice de reproducción cromática es de 70-79, lo que asegura una buena calidad de luz. El producto incluye un driver y su alimentación está incluida. No incluye equipo y no es compatible con Smartlink. En términos de seguridad, la luminaria cumple con las normativas de Clase III y tiene un grado de protección de 44. Viene con un cable de conexión y ofrece una garantía de 1 año. El producto de PRILUX es un motivo luminaria decorativo de alto rendimiento y diseño atractivo.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


