PRILUX - Motivo luminaria decorativa CHERRY BLOSSOM TREE 2,8m rosa - 210515
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
210515
Ref.Sonepar
447018
EAN
8431547210515
La luminaria decorativa CHERRY BLOSSOM TREE de PRILUX es una pieza de diseño 3D de 2,8m de altura, ideal para instalaciones exteriores. Con un total de 2120 LEDs, esta luminaria de color rosa proporciona una tensión de 24V y una potencia nominal de 150W. Su índice de reproducción cromática oscila entre 70-79, ofreciendo una temperatura de color rosa. El equipo no está incluido, pero sí cuenta con un driver. El consumo energético es de 150W y no dispone de Smartlink. Fabricada en PVC, su color básico es rosa y posee un grado de protección 44, lo que la hace resistente a condiciones adversas. La alimentación está incluida y viene con cable de conexión. No se requiere equipo adicional para su montaje. La garantía de PRILUX cubre este producto durante 1 año. Esta luminaria es de Clase III, lo que indica un alto nivel de aislamiento.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


