PRILUX - MOTIVO SPHERE 130CM BLANCO

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

445474

Ref.Sonepar

509881

EAN

8431547445474

El Motivo SPHERE 130cm blanco de PRILUX es un dispositivo de iluminación exterior de alto rendimiento. Con una tensión de 230V y una potencia nominal de 27W, este producto ofrece una eficiencia energética excepcional con un consumo energético de 120W. Su aislamiento de Clase II garantiza una seguridad óptima durante su uso. La alimentación está incluida y la tensión de entrada es de 230V, lo que facilita su instalación y uso. El índice de reproducción cromática es de 70-79, proporcionando una iluminación de calidad. La temperatura del color es STRING PLUS LED blanco frío (8,000K), ideal para crear un ambiente fresco y acogedor. Fabricado en aluminio, el Motivo SPHERE 130cm blanco es duradero y resistente a las condiciones exteriores. Su montaje en 3D y su diseño elegante lo hacen perfecto para cualquier espacio exterior. Incluye un cable de conexión para facilitar su instalación. Este producto cumple con las normativas de seguridad, con una clase eléctrica de Clase II y un grado de protección de 65. PRILUX ofrece una garantía de 1 año en este producto, asegurando su inversión.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX