PRILUX - Motivo SPHERE 130cm blanco cálido
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
445481
Ref.Sonepar
424951
EAN
8431547445481
El Motivo SPHERE 130cm blanco cálido de PRILUX es una solución de iluminación exterior de alto rendimiento. Con una tensión de 230V y un tipo de aislamiento de Clase II, este producto está diseñado para resistir las condiciones más duras. La alimentación está incluida y tiene una potencia nominal de 27W, lo que garantiza una iluminación eficiente y potente. El índice de reproducción cromática es de 70-79, y la temperatura del color es STRING PLUS LED Blanco cálido (2,500K), lo que proporciona una luz agradable y acogedora. El material de aluminio asegura durabilidad y resistencia al desgaste. Con una garantía de 1 año, PRILUX se compromete a la satisfacción del cliente. El montaje es en 3D y su aplicación es ideal para exteriores. Incluye un cable de conexión para una instalación sencilla. Cumple con las normativas de seguridad, con una clase eléctrica de Clase II, una categoría de color de luz cálida y un grado de protección 65.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


