PRILUX - Motivo SPHERE 160cm blanco cálido
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
445504
Ref.Sonepar
424952
EAN
8431547445504
El Motivo SPHERE 160cm blanco cálido de PRILUX es un elemento de iluminación exterior de alto rendimiento. Con una tensión de 230V y un aislamiento de Clase II, este producto ofrece una potencia nominal de 34W. Su alimentación está incluida y su tensión de entrada es de 230V. El índice de reproducción cromática se sitúa entre 70-79, proporcionando una temperatura de color STRING PLUS LED Blanco cálido (2,500K). Su temperatura de trabajo es en grados Celsius y su consumo energético es de 150W. El diseño del Motivo SPHERE 160cm blanco cálido de PRILUX es robusto y elegante, con acabados en aluminio. Este producto viene con una garantía de 1 año. Su montaje es en 3D y es ideal para aplicaciones exteriores. Además, incluye un cable de conexión. En términos de seguridad y normativas, este producto cumple con los estándares de la Clase eléctrica II. Su categoría de color de luz es cálida y tiene un grado de protección de 65, lo que lo hace resistente a las condiciones climáticas adversas.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


