PRILUX - MOTIVO SPHERE 90 CM RGB

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - MOTIVO SPHERE 90 CM RGB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

488860

Ref.Sonepar

1115596

EAN

8431547488860

El Motivo SPHERE 90 cm RGB de PRILUX es un elemento de iluminación de alto rendimiento diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo de Clase II presenta una tensión de 230V y una potencia nominal de 27,6W, proporcionando una iluminación eficiente y potente. La alimentación está incluida, lo que facilita su instalación y uso. El Motivo SPHERE 90 cm RGB cuenta con la tecnología STRING PLUS LED Dual, que ofrece una temperatura de color óptima para cualquier ambiente. Este producto tiene un grado de protección de 65, lo que garantiza su durabilidad y resistencia en diversas condiciones de trabajo. El montaje es de tipo Motivo 3D, lo que permite una instalación rápida y sencilla. PRILUX ofrece una garantía de 1 año para este producto, asegurando su fiabilidad y rendimiento a largo plazo. Este dispositivo cumple con todas las normativas de seguridad y es de Clase eléctrica II.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX