PRILUX - MOTIVO STAR COMET 550CM BLANCO CÁLIDO

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

392433

Ref.Sonepar

968273

EAN

8431547392433

El Motivo STAR COMET 550cm blanco cálido de PRILUX es un producto de exterior de alta potencia con una tensión de 230V. Este objeto de iluminación, de clase II de aislamiento, viene con alimentación incluida y tiene una potencia nominal de 178W. Con una tensión de entrada de 230V, este producto tiene un índice de reproducción cromática de 70-79, lo que garantiza una reproducción de color precisa y vibrante. Su temperatura de trabajo es adaptable a diversos grados centígrados y tiene un consumo energético de 216W. Fabricado en aluminio, el Motivo STAR COMET 550cm blanco cálido de PRILUX es robusto y duradero. Además, viene con una garantía de 1 año, lo que garantiza su rendimiento a largo plazo. Este producto está diseñado para montaje en fachada y calle, lo que lo hace versátil para diversas aplicaciones de exterior. Viene con un cable de conexión para facilitar su instalación. En términos de seguridad y normativas, este producto de PRILUX cumple con la clase eléctrica II. Produce una luz de color cálido, ideal para crear un ambiente acogedor. Además, tiene un grado de protección de 65, lo que garantiza su resistencia a la intemperie y su durabilidad en condiciones exteriores.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX