PRILUX - Motivo STAR COMET 550cm blanco frío
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
392426
Ref.Sonepar
381159
EAN
8431547392426
El motivo STAR COMET 550cm blanco frío de PRILUX es una solución de iluminación exterior de alto rendimiento. Con una tensión de 230V y un tipo de aislamiento Clase II, este producto es seguro y eficiente. La alimentación está incluida, y su potencia nominal es de 178W, con un consumo energético de 216W. Su tensión de entrada también es de 230V, y tiene un índice de reproducción cromática de 70-79, lo que garantiza una iluminación de alta calidad. El material de fabricación es aluminio, lo que le confiere durabilidad y resistencia a las condiciones exteriores. La garantía de PRILUX para este producto es de 1 año. El montaje puede realizarse en fachadas o calles, y su aplicación es exterior. Incluye cable de conexión para facilitar su instalación. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase eléctrica II, y tiene una categoría de color de luz frío. Además, tiene un grado de protección 65, lo que garantiza su resistencia a la intemperie.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


