PRILUX - MOTIVO STAR COMET 550CM CLUSTER FALLLITE

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

392419

Ref.Sonepar

424920

EAN

8431547392419

El Motivo STAR COMET 550cm cluster falllite de PRILUX es una opción excepcional para profesionales de la instalación y construcción. Este objeto de iluminación de 230V cuenta con un tipo de aislamiento Clase II y viene con alimentación incluida. Con una potencia nominal de 70W y una tensión de entrada de 230V, este producto ofrece un índice de reproducción cromática de 70-79. Su temperatura de trabajo es adaptable a cualquier clima y su consumo energético es de 125W. Fabricado en aluminio, este producto de PRILUX es resistente y duradero. El Motivo STAR COMET 550cm cluster falllite viene con una garantía de 1 año. Su montaje es apto para fachadas y calles, y es ideal para aplicaciones exteriores. Además, incluye un cable de conexión. En términos de seguridad, este producto cumple con las normativas de Clase eléctrica II y tiene un grado de protección de 65.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX