PRILUX - MOTIVO STAR COMET CLUSTER FALL LITE

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

240437

Ref.Sonepar

724682

EAN

8431547240437

El Motivo STAR COMET CLUSTER FALL LITE de PRILUX es una solución de iluminación exterior de alta eficiencia. Con una tensión de 230V y un tipo de aislamiento Clase II, este producto está diseñado para soportar las condiciones más duras. Su alimentación está incluida y tiene una potencia nominal de 78W, con una tensión de entrada de 230V. El índice de reproducción cromática es de 70-79, lo que garantiza una iluminación de calidad. Este producto tiene un consumo energético de 170W y puede operar en diversas temperaturas. El Motivo STAR COMET CLUSTER FALL LITE está fabricado en aluminio, un material resistente y duradero. PRILUX ofrece una garantía de 1 año para este producto, lo que demuestra su compromiso con la satisfacción del cliente. Este producto es fácil de montar y se puede utilizar en fachadas y calles. Viene con un cable de conexión para facilitar su instalación. En términos de seguridad, este producto cumple con las normativas de la Clase eléctrica II y tiene un grado de protección de 65. Esto significa que está diseñado para resistir la entrada de polvo y agua, lo que lo hace ideal para su uso en exteriores. En resumen, el Motivo STAR COMET CLUSTER FALL LITE de PRILUX es una solución de iluminación exterior robusta y eficiente, con una gran variedad de aplicaciones.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX