PRILUX - MOTIVO STAR COMET DUAL 550CM BLF.BLC.

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

392389

Ref.Sonepar

1007791

EAN

8431547392389

El Motivo STAR COMET dual 550cm blanco frío blanco cálido de PRILUX es una solución de iluminación exterior de alto rendimiento. Este producto, diseñado para instalaciones en fachadas y calles, opera a una tensión de 230V y tiene una potencia nominal de 236W. Su consumo energético es de 216W, lo que lo convierte en una opción eficiente para proyectos de iluminación exterior. El Motivo STAR COMET está construido con aluminio, un material resistente y duradero, ideal para soportar las condiciones exteriores. Este producto de PRILUX viene con alimentación incluida y un cable de conexión, facilitando su instalación. Tiene un índice de reproducción cromática de 70-79, lo que garantiza una iluminación de calidad. El Motivo STAR COMET opera a una temperatura de trabajo en grados Celsius y tiene un grado de protección de 65, lo que lo hace seguro para su uso en exteriores. Este producto de PRILUX viene con una garantía de 1 año.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX