PRILUX - MOTIVO STAR MINI DBL.5,9W 30CM RJ FRÍA

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

412766

Ref.Sonepar

997512

EAN

8431547412766

El Motivo STAR MINI doble 5,9W 30cm roja fría de PRILUX es un dispositivo de iluminación de alta eficiencia con una tensión de 230V. Este producto de Clase II cuenta con un aislamiento de seguridad superior y una alimentación incluida. Con una potencia nominal de 5,9W y una tensión de entrada de 230V, este dispositivo ofrece un índice de reproducción cromática de 70-79, garantizando una iluminación de alta calidad. Su temperatura de trabajo es adaptable a diversos entornos y su consumo energético es de tan solo 5,9W. Fabricado en aluminio, el Motivo STAR MINI de PRILUX es resistente y duradero. Ofrece una garantía de 1 año, lo que asegura su rendimiento a largo plazo. Su montaje, tipo Motivo Mini, es sencillo y adecuado para aplicaciones exteriores. Además, viene con un cable de conexión incluido para facilitar su instalación. En términos de seguridad y normativas, este dispositivo de PRILUX cumple con los estándares de la Clase eléctrica II y tiene un grado de protección de 65, lo que garantiza su seguridad en diversas condiciones de uso.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX