PRILUX - Motivo WINTER TREE 1,8m blanco cálido
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
240857
Ref.Sonepar
509750
EAN
8431547240857
El motivo WINTER TREE 1,8m de la marca PRILUX es una opción excepcional para iluminar interiores con un toque cálido y festivo. Este objeto de iluminación, con una tensión de 24V y 96 LEDs, ofrece una potencia nominal de 3,6W y un consumo energético de 4,8W. Su aislamiento de Clase III garantiza seguridad, mientras que su índice de reproducción cromática de 70-79 proporciona una iluminación de calidad. El WINTER TREE 1,8m viene con un driver, pero no incluye equipo. No es compatible con Smartlink. Su temperatura de color es blanco cálido (2,500K), ideal para crear un ambiente acogedor. En cuanto a diseño y acabados, este motivo está fabricado en PVC de color oro claro, con un cable de conexión dorado que añade un toque elegante. Este producto PRILUX tiene una garantía de 1 año y cumple con las normativas de seguridad, con una clase eléctrica de Clase III, una categoría de color de luz cálida y un grado de protección de 44. En resumen, el motivo WINTER TREE 1,8m de PRILUX es una opción de iluminación segura, eficiente y estéticamente agradable para cualquier interior.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


