PRILUX - MOTIVO ZORIONAK BLANCO CÁLIDO 300X90CM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
385732
Ref.Sonepar
1139842
EAN
8431547385732
El motivo ZORIONAK blanco cálido 300x90cm de PRILUX es un elemento de iluminación exterior de alto rendimiento diseñado para instalaciones en fachadas y calles. Con una tensión de 230V y un tipo de aislamiento de Clase II, este producto garantiza seguridad y eficiencia en su funcionamiento. La alimentación está incluida y tiene una potencia nominal de 67W, con un consumo energético de 72W. Su tensión de entrada también es de 230V, y cuenta con un índice de reproducción cromática de 70-79, lo que asegura una buena calidad de luz. Este motivo de PRILUX puede trabajar a diversas temperaturas y su material de fabricación es el aluminio, lo que le confiere resistencia y durabilidad. Viene con un cable de conexión y tiene un grado de protección de 65, lo que lo hace apto para su uso en exteriores. Finalmente, este producto cuenta con una garantía de 1 año, lo que refleja la confianza de PRILUX en la fiabilidad y durabilidad de sus productos.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


