PRILUX - MOTIVO ZORIONAK BLANCO FRÍO 300X90CM

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

385749

Ref.Sonepar

1008709

EAN

8431547385749

El Motivo ZORIONAK blanco frío 300x90cm de PRILUX es un sistema de iluminación exterior de alta eficiencia. Diseñado para aplicaciones de fachada y calle, este producto cuenta con una tensión de 230V y un tipo de aislamiento de Clase II, garantizando seguridad y durabilidad. Su potencia nominal es de 67W y presenta un consumo energético de 72W, lo que lo convierte en una opción eficiente para proyectos de iluminación. El índice de reproducción cromática se sitúa entre 70-79, proporcionando una luz de calidad. Este producto está fabricado en aluminio, un material resistente a las condiciones exteriores. La alimentación está incluida y el producto viene con cable de conexión. El grado de protección es 65, lo que asegura su resistencia a polvo y agua. La garantía de PRILUX es de 1 año para este producto. La categoría de color de luz es frío, ideal para crear ambientes luminosos y modernos.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX