PRILUX - ODS9L1.8/LAK-100-M12

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - ODS9L1.8/LAK-100-M12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

502764

Ref.Sonepar

1030095

EAN

8431547502764

La Tira LED IMAGINE IP65 14,4W 24V 10mm RGB rollo 30m de PRILUX es una solución versátil para profesionales de la instalación y construcción. Esta tira LED de 24V y 14,4W de potencia nominal, ofrece una vida útil de 50000H, garantizando una durabilidad excepcional. Su montaje puede realizarse tanto empotrado como en superficie, lo que la hace adaptable a una amplia gama de aplicaciones. Con un grado de protección IP65, esta tira LED de PRILUX está diseñada para resistir las condiciones más duras, lo que la hace ideal para proyectos de construcción y renovación. Su ancho de 10mm y su longitud de rollo de 30m proporcionan una gran flexibilidad para adaptarse a cualquier espacio. En resumen, la Tira LED IMAGINE de PRILUX combina rendimiento, versatilidad y durabilidad para satisfacer las necesidades de los profesionales más exigentes.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX