PRILUX - Pantalla estanca BERLIN ECO LED 2x1200mm 1EXT C/POLAR gris claro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Compatible para varias lámparas - 2
Tipo de portalámparas - G13
Material de la carcasa - Plástico
Receptáculo de color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
469869
Ref.Sonepar
312258
EAN
8431547469869
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Compatible para varias lámparas:
2
Tipo de portalámparas:
G13
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Gris
Tipo de tensión:
CA/CC
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Fuerza del impacto:
IK08
Longitud:
1200 mm
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


