PRILUX - Pantalla estanca BERLIN ECO LED 2x1500mm 1EXT S/POLAR gris claro - 469937

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Compatible para varias lámparas - 2

  • Tipo de portalámparas - G13

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Receptáculo de color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

469937

Ref.Sonepar

279707

EAN

8431547469937

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Compatible para varias lámparas:

2

Tipo de portalámparas:

G13

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo de color:

Gris

Tipo de tensión:

CA/CC

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Distribución del haz:

Simétrico

Fuerza del impacto:

IK08

Longitud:

1500 mm

Pantalla estanca BERLIN ECO LED 2x1500mm 1EXT S/POLAR gris claro

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX