Fin de vida

PRILUX - Pantalla estanca tubo LED IP65 1x28W 230V gris - 969536

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Pantalla estanca tubo LED IP65 1x28W 230V gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para montaje suspendido - sí

  • Apto para empotrar - no

  • Compatible para montaje en superficie - sí

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Con fuente de luz - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

969536

Ref.Sonepar

152937

EAN

8431547969536

Apto para montaje suspendido:

sí

Apto para empotrar:

no

Compatible para montaje en superficie:

sí

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Con fuente de luz:

no

Material de la carcasa:

Plástico

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Tipo de balasto:

EVG

Distribución del haz:

Simétrico

Potencia máxima del sistema:

28 W

Pantalla estanca tubo LED IP65 1x28W 230V gris

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX