Fin de vida

PRILUX - Pantalla estanca tubo LED IP65 1x28W 230V gris

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Pantalla estanca tubo LED IP65 1x28W 230V gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Apto para montaje suspendido -

  • Apto para empotrar - no

  • Compatible para montaje en superficie -

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

625 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

969536

Ref.Sonepar

510068

EAN

8431547969536

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Apto para montaje suspendido:

Apto para empotrar:

no

Compatible para montaje en superficie:

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Con fuente de luz:

no

Material de la carcasa:

Plástico

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Tipo de balasto:

EVG

Distribución del haz:

Simétrico

Potencia máxima del sistema:

28 W

Pantalla estanca tubo LED IP65 1x28W 230V gris

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX