PRILUX - Pantalla SILENT LED 60x120 40W 840 UGR<19 - 483957
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Material de la carcasa - Acero
Receptáculo de color - Blanco
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
483957
Ref.Sonepar
288604
EAN
8431547483957
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Material de la carcasa:
Acero
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Distribución del haz:
Simétrico
Fuerza del impacto:
IK02
Potencia máxima del sistema:
60 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
6089...0 lm
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
575 mm
Longitud:
1175 mm
Indice de deslumbramiento unificado (UGR):
19
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


