PRILUX - Pantalla SILENT LED 60x60 36W 840 - 544290
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Receptáculo de color - Blanco
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Distribución del haz - Simétrico
Potencia máxima del sistema - 40 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
544290
Ref.Sonepar
267534
EAN
8431547544290
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Distribución del haz:
Simétrico
Potencia máxima del sistema:
40 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
4270...0 lm
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


