PRILUX - Pantalla SILENT LED I 60x60 40W 865 UGR-19

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Material de la carcasa - Acero

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Tipo de tensión - CA

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

561167

Ref.Sonepar

748483

EAN

8431547561167

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Material de la carcasa:

Acero

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Fuerza del impacto:

IK02

Potencia máxima del sistema:

40 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

4169...0 lm

Temperatura de color:

6500...6500 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Anchura:

575 mm

Longitud:

575 mm

Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

19

Pantalla SILENT LED I 60x60 40W 865 UGR<19

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX